Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 6mm2 D=6mm réz hőálló 500 °C - ig GT87483 - 292574

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru   6mm2 D=6mm réz hőálló 500 °C - ig GT87483

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Anyag - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923101237

Sonepar cikkszám

GT87483

Gyártói cikkszám

292574

Gyártói típuskód

292574

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Anyag:

nikkel

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

bevonat nélküli

nyersanyaga: nikkelhőállóság 500° C -ig