Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 70mm2 D=21mm réz ónozott 90fok GT71847 - 291744

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  70mm2 D=21mm réz ónozott 90fok GT71847

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Karakterisztika - 16

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923174132

Sonepar cikkszám

GT71847

Gyártói cikkszám

291744

Gyártói típuskód

291744

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Csatlakozási szög:

90°

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Karakterisztika:

16

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagbólCsőátmérő DIN 46235 szerintFelülete: ónozottPréselt jelölés