Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 70mm2 D=8mm réz GT65555 - 290290

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  70mm2 D=8mm réz GT65555

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923094461

Sonepar cikkszám

GT65555

Gyártói cikkszám

290290

Gyártói típuskód

290290

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Csőből Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500 Felülete: ónozott kémlelőnyílással kábelosztály 5/6