Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 70mm2 D=12mm réz SN163712 - 290294

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  70mm2 D=12mm réz SN163712

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923094485

Sonepar cikkszám

SN163712

Gyártói cikkszám

290294

Gyártói típuskód

290294

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Csőből Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500 Felülete: ónozott kémlelőnyílással kábelosztály 5/6