HAUPA - Csősaru 95mm2 D=10mm réz ónozott GT94222 - 290456
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Karakterisztika - 18
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923104450
Sonepar cikkszám
GT94222
Gyártói cikkszám
290456
Gyártói típuskód
290456
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Karakterisztika:
18
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagból Felülete: ónozott Préselt jelölés