Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 95mm2 D=10mm réz SN151155 - 294108

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  95mm2 D=10mm réz SN151155

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923488994

Sonepar cikkszám

SN151155

Gyártói cikkszám

294108

Gyártói típuskód

294108

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással