HAUPA - Csősaru 95mm2 D=12mm réz ónozott SN004928 - 290458
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Karakterisztika - 18
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923104474
Sonepar cikkszám
SN004928
Gyártói cikkszám
290458
Gyártói típuskód
290458
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Karakterisztika:
18
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagból Felülete: ónozott Préselt jelölés