Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 95mm2 D=14mm réz SN151160 - 294112

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  95mm2 D=14mm réz SN151160

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923489014

Sonepar cikkszám

SN151160

Gyártói cikkszám

294112

Gyártói típuskód

294112

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

14

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Csősaru 95mm2 D=14mm réz