HAUPA - Csősaru 95mm2 D=12mm réz SN104006 - 290302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923094522
Sonepar cikkszám
SN104006
Gyártói cikkszám
290302
Gyártói típuskód
290302
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Csősaru 95mm2 D=12mm réz