Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru nikkel 1,5-2,5x5 SN007420 - 292566

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru nikkel 1,5-2,5x5 SN007420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Anyag - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923101206

Sonepar cikkszám

SN007420

Gyártói cikkszám

292566

Gyártói típuskód

292566

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Anyag:

nikkel

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

bevonat nélküli

nyersanyaga: nikkelhőállóság 500° C -ig