HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 10mm2 D= 5mm ónozott SN151121 - 294034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Anyag - réz
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923488703
Sonepar cikkszám
SN151121
Gyártói cikkszám
294034
Gyártói típuskód
294034
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással