HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 10mm2 D= 6mm ónozott SN121948 - 294036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923488710
Sonepar cikkszám
SN121948
Gyártói cikkszám
294036
Gyártói típuskód
294036
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással