HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 16mm2 D= 10mm ónozott SN151124 - 294050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923488772
Sonepar cikkszám
SN151124
Gyártói cikkszám
294050
Gyártói típuskód
294050
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 16mm2 D= 10mm ónozott