HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 25mm2 D= 12mm ónozott SN151128 - 294060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Anyag - réz
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923488826
Sonepar cikkszám
SN151128
Gyártói cikkszám
294060
Gyártói típuskód
294060
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással