Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 25mm2 D= 6mm ónozott SN181453 - 294054

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 25mm2 D= 6mm ónozott SN181453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923488796

Sonepar cikkszám

SN181453

Gyártói cikkszám

294054

Gyártói típuskód

294054

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 25mm2 D= 6mm ónozott