HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 35mm2 D= 10mm ónozott SN151130 - 294066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Anyag - réz
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923488857
Sonepar cikkszám
SN151130
Gyártói cikkszám
294066
Gyártói típuskód
294066
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással