Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 50mm2 D= 10mm ónozott SN151146 - 294084

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 50mm2 D= 10mm ónozott SN151146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923488901

Sonepar cikkszám

SN151146

Gyártói cikkszám

294084

Gyártói típuskód

294084

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással