Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 50mm2 D= 8mm ónozott SN151144 - 294082

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 50mm2 D= 8mm ónozott SN151144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923488895

Sonepar cikkszám

SN151144

Gyártói cikkszám

294082

Gyártói típuskód

294082

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással