HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 50mm2 D= 12mm ónozott SN151148 - 294086
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Anyag - réz
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151148
Gyártói cikkszám
294086
Gyártói típuskód
294086
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással