Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 6mm2 D= 5mm ónozott SN151120 - 294024

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 6mm2 D= 5mm ónozott SN151120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923489540

Sonepar cikkszám

SN151120

Gyártói cikkszám

294024

Gyártói típuskód

294024

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással