Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 6mm2 D= 6mm ónozott SN121947 - 294026

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 6mm2 D= 6mm ónozott SN121947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923489557

Sonepar cikkszám

SN121947

Gyártói cikkszám

294026

Gyártói típuskód

294026

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással