HAUPA - Csúszósaru 0,25-1,5mm2 4,8mm szig SN127638 - 260415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 4,8x0,8 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923089382
Sonepar cikkszám
SN127638
Gyártói cikkszám
260415
Gyártói típuskód
260415
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 4,8x0,8 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
sárgarézből, ónozva, PVC szigetelésselrezgésmentes vörösréz hüvellyel könnyű kábelbevezetés