Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csúszósaru 0,5-1,25mm2 2,8x0,8mm szigeteletlen SN102597 - 280046

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csúszósaru 0,5-1,25mm2  2,8x0,8mm szigeteletlen SN102597

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-1.25 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 2,8x0,8 mm

  • Szigetelés - nem szigetelt

  • Anyag - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102597

Gyártói cikkszám

280046

Gyártói típuskód

280046

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

0.5-1.25 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 2,8x0,8 mm

Szigetelés:

nem szigetelt

Anyag:

sárgaréz

sárgaréz, szigeteletlen, ónozvaszigeteletlen DIN 46247/ 1 - 3 részhez hasonló kivitelek