HAUPA - Csúszósaru 0,5-1,25mm2 4,8x0,5mm szigeteletlen SN071584 - 280042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1.25 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 4,8x0,5 mm
Szigetelés - nem szigetelt
Anyag - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923102142
Sonepar cikkszám
SN071584
Gyártói cikkszám
280042
Gyártói típuskód
280042
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1.25 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 4,8x0,5 mm
Szigetelés:
nem szigetelt
Anyag:
sárgaréz
sárgaréz, szigeteletlen, ónozvaszigeteletlen DIN 46247/ 1 - 3 részhez hasonló kivitelek