HAUPA - Csúszósaru 1,0-2,5mm2 6,3x0,8mm szigeteletlen GT72485 - 280034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1-2.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés - nem szigetelt
Anyag - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923102128
Sonepar cikkszám
GT72485
Gyártói cikkszám
280034
Gyártói típuskód
280034
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1-2.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés:
nem szigetelt
Anyag:
sárgaréz
sárgaréz, szigeteletlen, ónozvaszigeteletlen DIN 46247/ 1 - 3 részhez hasonló kivitelek