Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csúszósaru 1,5-2,5mm2 6,3x0,8mm szig kék GT68567 - 260424

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csúszósaru 1,5-2,5mm2  6,3x0,8mm szig kék GT68567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés színe - kék

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923089443

Sonepar cikkszám

GT68567

Gyártói cikkszám

260424

Gyártói típuskód

260424

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés színe:

kék

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Anyag:

sárgaréz

Szigetelés anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

sárgarézből, ónozva, PVC szigetelésselrezgésmentes vörösréz hüvellyel könnyű kábelbevezetés