HAUPA - Csúszósaru 1,5mm2 2,8x0,8mm szig hüvely piros SN152093 - 263382
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 2,8x0,8 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923182168
Sonepar cikkszám
SN152093
Gyártói cikkszám
263382
Gyártói típuskód
263382
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 2,8x0,8 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
sárgarézből, ónozva, nylon szigetelésselrezgésmentes vörösréz hüvellyel könnyű kábelbevezetés