HAUPA - Csúszósaru 1,5mm2 6,3x0,8mm szig hüvely piros GT62372 - 260392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923089283
Sonepar cikkszám
GT62372
Gyártói cikkszám
260392
Gyártói típuskód
260392
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
sárgarézből, ónozva, PVC szigetelésselrezgésmentes vörösréz hüvellyel könnyű kábelbevezetés