Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csúszósaru 2,5mm2 6,3x0,8mm szig hüvely kék GT68557 - 260394

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csúszósaru 2,5mm2  6,3x0,8mm szig hüvely kék GT68557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés színe - kék

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923089290

Sonepar cikkszám

GT68557

Gyártói cikkszám

260394

Gyártói típuskód

260394

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés színe:

kék

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Anyag:

sárgaréz

Szigetelés anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

sárgarézből, ónozva, PVC szigetelésselrezgésmentes vörösréz hüvellyel könnyű kábelbevezetés