HAUPA - Csúszósaru 2,8x0,5mm szigetelt hüvely SN086154 - 263451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 2,8x0,5 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923182342
Sonepar cikkszám
SN086154
Gyártói cikkszám
263451
Gyártói típuskód
263451
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 2,8x0,5 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
sárgaréz, ónozva, nylon szigetelésselrezgésmentes vörösréz hüvellyel könnyű kábelbevezetés