HAUPA - Csúszósaru 4-6mm2 6,3x0,8mm szig hüvely sárga GT68558 - 260396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - sárga
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923089306
Sonepar cikkszám
GT68558
Gyártói cikkszám
260396
Gyártói típuskód
260396
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
sárga
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
sárgarézből, ónozva, PVC szigetelésselrezgésmentes vörösréz hüvellyel könnyű kábelbevezetés