HAUPA - Csúszósaru 4-6mm2 6,3x0,8mm teljesen szig hüvely sárga GT68565 - 260418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - sárga
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923089412
Sonepar cikkszám
GT68565
Gyártói cikkszám
260418
Gyártói típuskód
260418
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
sárga
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
sárgarézből, ónozva, PVC szigetelésselrezgésmentes vörösréz hüvellyel könnyű kábelbevezetés