Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csúszósaru 6,3x0,8 oldalsó vezetékcsatlakozással GT71843 - 280060

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csúszósaru 6,3x0,8 oldalsó vezetékcsatlakozással GT71843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés - nem szigetelt

  • Anyag - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923102173

Sonepar cikkszám

GT71843

Gyártói cikkszám

280060

Gyártói típuskód

280060

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

0.5-1 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés:

nem szigetelt

Anyag:

sárgaréz

szigeteletlen sárgarézoldalsó vezetékcsatlakozással