Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csúszósaru 6,3x0,8 oldalsó vezetékcsatlakozással SN099810 - 280074

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csúszósaru 6,3x0,8 oldalsó vezetékcsatlakozással SN099810

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1-2.5 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés - nem szigetelt

  • Anyag - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923102203

Sonepar cikkszám

SN099810

Gyártói cikkszám

280074

Gyártói típuskód

280074

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

1-2.5 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés:

nem szigetelt

Anyag:

sárgaréz

sárgaréz ónozva, szigeteletlenoldalsó vezetékcsatlakozással