HAUPA - Csúszósaru tüske szig. 4,8x0,5-1mm2 Nem bontható! SN130300 - 260516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 4,8x0,8 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923171827
Sonepar cikkszám
SN130300
Gyártói cikkszám
260516
Gyártói típuskód
260516
Kivitel:
csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 4,8x0,8 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
sárgarézből, ónozva, PVC szigetelésselrezgésmentes vörösréz hüvellyel könnyű kábelbevezetés