HAUPA - Digitális multiméter beépített hőmérővel GT32707 - 103812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 600 V
Max. árammérési-tartomány AC - 10 A
Max. árammérési-tartomány DC - 10 A
Mérési tartomány választása - kézi
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923178451
Sonepar cikkszám
GT32707
Gyártói cikkszám
103812
Gyártói típuskód
103812
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
600 V
Max. árammérési-tartomány AC:
10 A
Max. árammérési-tartomány DC:
10 A
Mérési tartomány választása:
kézi
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
600 V
Max. ellenállásmérési-tartomány:
20 MOhm
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Legkisebb felbontás, ellenállás:
0,1 Ohm
Kapacitásmérés:
Igen
Frekvenciamérés:
Nem
Átmenetvizsgálat/diódateszt:
Igen
Induktivitásmérés:
Nem
Szintméréssel (dB):
Nem
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Relatívérték-mérés:
Nem
Maximumérték-memória:
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Igen
Csúcsértéktároló memória:
Nem
Minimálérték-memória:
Nem
Mérési-érték tároló:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Többfunkciós kijelző:
Igen
Konduktanciamérés:
Nem
Érzékelőarány-mérések:
Nem