HAUPA - Digitális multiméter Multi Check beépített homérovel SN053302 - 103811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 18
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923574765
Sonepar cikkszám
SN053302
Gyártói cikkszám
103811
Gyártói típuskód
103811
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
18
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
325 mm
Modulszélesség:
18
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Méretre vágható:
Igen
HAUPA „Multi Check II“ -
Digitális nagyteljesítményű multiméter