HAUPA - Dugófej belső hatszögfejű csavarhoz 3/8'' 4-es SN083622 - 300302/EN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 3/8 coll
Méret - 4 mm
Hosszúság - 65 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083622
Gyártói cikkszám
300302/EN
Gyártói típuskód
300302/EN
Csatlakozó méret:
3/8 coll
Méret:
4 mm
Hosszúság:
65 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
3/8“ befogás, négylap fejű szárhoz, króm-vanádium acélból kovácsolva, olajedzett, teljes szigeteléssel, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga