HAUPA - Dugófej belső hatszögfejű csavarhoz 3/8'' SW 5 SN083623 - 300296/EN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 3/8 coll
Méret - 5 mm
Hosszúság - 65 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923155759
Sonepar cikkszám
SN083623
Gyártói cikkszám
300296/EN
Gyártói típuskód
300296/EN
Csatlakozó méret:
3/8 coll
Méret:
5 mm
Hosszúság:
65 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
3/8“ befogás, négylap fejű szárhoz, króm-vanádium acélból kovácsolva, olajedzett, teljes szigeteléssel, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga