Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Dugófej belső hatszögfejű csavarhoz GT44565 - 300298/EN

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Dugófej belső hatszögfejű csavarhoz GT44565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 3/8 coll

  • Méret - 6 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923155766

Sonepar cikkszám

GT44565

Gyártói cikkszám

300298/EN

Gyártói típuskód

300298/EN

Csatlakozó méret:

3/8 coll

Méret:

6 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

3/8“ befogás, négylap fejű szárhoz, króm-vanádium acélból kovácsolva, olajedzett, teljes szigeteléssel, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga