HAUPA - Dugókulcs 5.5 2 komp. /220 mm/ GT79412 - 101486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kézi fogantyú
Teljes hossz - 220 mm
Rugalmas - Nem
Fogantyú anyaga - műanyag
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923158958
Sonepar cikkszám
GT79412
Gyártói cikkszám
101486
Gyártói típuskód
101486
Kivitel:
kézi fogantyú
Teljes hossz:
220 mm
Rugalmas:
Nem
Fogantyú anyaga:
műanyag
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Mágneses:
Nem
Pengehossz:
125 mm
Penge formája:
kerek
Gurulásgátlóval:
Nem
2-komponensű markolattal PP/TPE- anyagból, a penge molibdén-vanádium acélból, köszörült pengével, edzve, besugározva