Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Dugókulcs fej hatlapú 1/4 '' 10mm 1000V' SN121440 - 220586

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Dugókulcs fej hatlapú 1/4 '' 10mm 1000V' SN121440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • 12-élű alkalmazás - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923569907

Sonepar cikkszám

SN121440

Gyártói cikkszám

220586

Gyártói típuskód

220586

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

12-élű alkalmazás:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

4 szögletű profil meghajtás 1/4“, teljesen szigetelt, ütésálló műanyagból