HAUPA - Dugókulcs hajtókar irányváltós 1/4'' hossz 150mm 1000V SN121292 - 220577
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átdugható kivitelezés - Nem
Kardáncsukló - Nem
Szigetelt - Igen
Hosszúság - 150 mm
Átkapcsolható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923569815
Sonepar cikkszám
SN121292
Gyártói cikkszám
220577
Gyártói típuskód
220577
Átdugható kivitelezés:
Nem
Kardáncsukló:
Nem
Szigetelt:
Igen
Hosszúság:
150 mm
Átkapcsolható:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Teljesen szigetelt, ütésálló műanyagból