HAUPA - Dugókulcs készlet 1/4'' 33db-os /kicsi/ GT60508 - 110674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923054410
Sonepar cikkszám
GT60508
Gyártói cikkszám
110674
Gyártói típuskód
110674
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1200 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
1.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Króm-vanádium acélból, ipari minőségben, fekete műanyag kofferben fém zárral, 1/4”-meghajtás.Tartalma: 12 Dugókulcs betét 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, 1 váltófej, 2 toldó 50 és 100 mm, (1 Adapter 3/8” x 1/4”), 1 rugalmas hosszabbító, 1 csúszó nyél, 1 hajtókar, 1 kardáncsukló, 14 csavarhúzó betét: PH 1, 2 és 3, imbusz kulcsok hatlapú 3 - 4 - 5 - 6 - 8, tx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30