HAUPA - Dugókulcs készlet 25 részes GT63400 - 110677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Szélesség - 300 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 2 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923054458
Sonepar cikkszám
GT63400
Gyártói cikkszám
110677
Gyártói típuskód
110677
Tartozék fajtája:
adapterrész
Szélesség:
300 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Króm-vanádium acélból, ipari minőségben, fekete műanyag kofferben fém zárral, 1/2-meghajtás.Tartalma: 20 Dugókulcs betét 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm, 1 váltófej, 1 toldó 125 mm és 1 toldó 250 mm rögzíthető, 1 Adapter 3/8” x 1/2”, 1 kardáncsukló, 1 csúszó nyél