HAUPA - Dugókulcs készlet 55 részes GT47223 - 110678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Szélesség - 400 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 2 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923054465
Sonepar cikkszám
GT47223
Gyártói cikkszám
110678
Gyártói típuskód
110678
Tartozék fajtája:
adapterrész
Szélesség:
400 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Króm-vanádium acélból, ipari minőségben, fekete műanyag kofferben fém zárral, 1/2" és 1/4"-meghajtás.Tartalma: 1/4"12 Dugókulcs betét 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm, 1 váltófej, 1 kardáncsukló, 1 csúszó nyél, 2 toldó 50 és 150 mm, 1 Adapter 3/8” x 1/4”, 1 hajtókar, 12 csavarhúzó betét: PH 1 és 2, hatlapú imbusz 3-4-5-6, egyenes hornyú 5,5-7, tx 20-25-27-30, 5 szögcsavarhúzó 1,25-1,5-2,0-2,5-3,0 1/2"13 Dugókulcs betét 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm, 1 váltófej, 1 csúszó nyél, 2 toldó 75 és 250 mm, 1 Adapter 3/8” x 1/2”, kardáncsukló, 2 Dugókulcs gyújtógyertyához