HAUPA - Dugókulcs készlet 59 részes SN118964 - 110672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923604882
Sonepar cikkszám
SN118964
Gyártói cikkszám
110672
Gyártói típuskód
110672
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
1.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Króm Vanádium acél, ipari minőség, fekete műanyag kofferban, fém zárral, HAUPA „FlexPlus“- racsnis csavarhúzóval együtt.A cikkszám tartalma: 59 részes 12 1/4" dugókulcs betétek 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 2 1/4" hosszabbítószár 50 és 150 mm 1 adapter 3/8" x 1/4" toldatokhoz, mint T markolat használható 1 1/4" kardáncsukló 1 bit adapter 1/4" négyszögletes szárral 1/4" hatszögletű hüvellyel 1 1/4" irányváltós racsnis kulcs 13 1/2" dugókulcs betétek 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 2 1/2" toldatok 75 és 250 mm 1 adapter 3/8" x 1/2" toldatokhoz, mint T markolat használható 1 1/2" kardáncsukló 1 1/2" irányváltós racsnis kulcs 1 racsins csavarhúzó Flex 1 adapter 1/4" x 1/4" x 50 mm 1 adapter 1/4" x 1/4" x 80 mm 4 bitek 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3 4 bitek 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3 2 bitek 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2 4 bitek 1/4", 50 mm, egyenes hornyú 3 - 4 - 5 - 6 mm 6 bitek 1/4", 50 mm, belső hatszög profil 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6