HAUPA - Dugókulcs készlet 7db-os 2 komponensű nyéllel GT89634 - 101510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923159047
Sonepar cikkszám
GT89634
Gyártói cikkszám
101510
Gyártói típuskód
101510
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
287 mm
Magasság:
653 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
112 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
2-komponensű markolattal PP/TPE- anyagból, a penge molibdén-vanádium acélból, köszörült pengével, edzve, besugározva. 7 részes.Tartalma: 1-1 db.méretek: 5, 5,5, 7, 8, 10, 11, 13