HAUPA - Dugókulcs készlet szigetelt GT66833 - 102512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 110 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923158576
Sonepar cikkszám
GT66833
Gyártói cikkszám
102512
Gyártói típuskód
102512
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
110 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2.2 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva. Tartalma: 5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm