HAUPA - Dugókulcs SW10 2 komp. /230 mm/ GT47647 - 102534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kézi fogantyú
Teljes hossz - 230 mm
Kulcsméret - 10 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923158675
Sonepar cikkszám
GT47647
Gyártói cikkszám
102534
Gyártói típuskód
102534
Kivitel:
kézi fogantyú
Teljes hossz:
230 mm
Kulcsméret:
10 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén- vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva